pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFA6004G FILAMENTO A60 4W E27 2600K TOP ORO - LFA6004G

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFA6004G FILAMENTO A60 4W E27 2600K TOP ORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 400...400 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2600...2600 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905922481

Codice prodotto

DRLLFA6004G

Cod. produttore

LFA6004G

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

400...400 lm

Temperatura di colore correlata:

2600...2600 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. A Goccia. A60. 4W. 400 lm. 2200 K. Top oro