DURALAMP SPA - DRLLF0542W FILAMENTO LED GOCCIA 6W E27 2700K TRAS - LF0542W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 660...660 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8011905841409
Codice prodotto
DRLLF0542W
Cod. produttore
LF0542W
Produttore
DRL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
660...660 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
105 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Corrente nominale:
52...52 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


