DURALAMP SPA - DRLL868W PAR38 LED 15W E27 40? 3000K IP65 - L868W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1350...1350 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
8011905848828
Codice prodotto
DRLL868W
Cod. produttore
L868W
Produttore
DRL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1350...1350 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
135 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
121 mm
Designazione della lampada:
PAR38
Grado di protezione (IP):
IP65
Intensità luminosa:
2100 cd
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh