DURALAMP SPA - DRLL8090W-D DR111 LED 11W GU10 24? 3000K 230V DIMMER - L8090W-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 900...900 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8011905850159
Codice prodotto
DRLL8090W-D
Cod. produttore
L8090W-D
Produttore
DRL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
900...900 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
65 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
111 mm
Intensità luminosa:
2600 cd
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh