pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL7105W PAR20 LED 7W E27 38? 3000K IP65 - L7105W

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL7105W PAR20 LED 7W E27 38? 3000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 577...577 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905848767

Codice prodotto

DRLL7105W

Cod. produttore

L7105W

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

577...577 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

89 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

63 mm

Designazione della lampada:

PAR20

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

PAR20. E27. 6,5W. 577 lm. 3000K. 38°