pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL58840VB TUBOLED GLASS 20W 4000K 1,5MT. - L58840VB

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL58840VB TUBOLED GLASS 20W 4000K 1,5MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905845551

Codice prodotto

DRLL58840VB

Cod. produttore

L58840VB

Produttore

DRL

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

1500 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

29 mm

Corrente nominale:

210...210 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

24 kWh

TUBOLED GLASS VB 24W 2500Lm 4000K. Attacco: G13. Tubi a LED con vetro bianco satinato. 330°: ampia curva di distribuzione della luce. Resa di colore >80. Alimentazione 220-240V. Posizione di funzionamento: universale. Accensione immediata, assenza di flickering e di ronzii. Ottimo mantenimento del flusso. INFORMAZIONI D'UTILIZZO. Non impiegare con variatore di luce. In caso di sostituzione di tubi fluorescenti attenersi a semplici accortezze di montaggio. Vedi istruzioni qui a fianco.