DURALAMP SPA - DRLL58840LL6 TUBOLED 20W 4000K 1,5MT. 50H VITA - L58840LL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2750...2750 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
8011905862275
Codice prodotto
DRLL58840LL6
Cod. produttore
L58840LL6
Produttore
DRL
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2750...2750 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Lunghezza:
1500 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
28 mm
Designazione della lampada:
Altro
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.93
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K