DURALAMP SPA - DRLL58830VB TUBOLED GLASS 20W 3000K 1,5MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2380...2380 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905845575
Codice prodotto
DRLL58830VB
Cod. produttore
L58830VB
Produttore
DRL
Base:
G13
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2380...2380 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1500 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
29 mm
Corrente nominale:
210...210 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
24 kWh


