pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL58830LL6 TUBOLED 20W 3000K 1,5MT. 50H VITA - L58830LL6

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL58830LL6 TUBOLED 20W 3000K 1,5MT. 50H VITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2700...2700 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905862251

Codice prodotto

DRLL58830LL6

Cod. produttore

L58830LL6

Produttore

DRL

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2700...2700 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza:

1500 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

28 mm

Designazione della lampada:

Altro

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.93

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

TuboLed. 20W. 3000K. T8. G13. 2700 lm.