DURALAMP SPA - DRLL30840VB2 TUBOLED GLASS 16W 4000K 0,9MT. - L30840VB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 1730...1730 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8011905855697
Codice prodotto
DRLL30840VB2
Cod. produttore
L30840VB2
Produttore
DRL
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
1730...1730 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Lunghezza:
900 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
50000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
28 mm
Designazione della lampada:
Altro
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.5
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K