DURALAMP SPA - DRLL2973W-D R7S LED 118MM 15W 220-240V 2700K - L2973W-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - R7s
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8011905922825
Codice prodotto
DRLL2973W-D
Cod. produttore
L2973W-D
Produttore
DRL
Attacco lampada:
R7s
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Lineare
Lunghezza:
118 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
29 mm
Designazione della lampada:
T8
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh