pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL2004 DURALUX LED S 9W G23 220-240V 2700K - L2004

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL2004 DURALUX LED S 9W G23 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G23

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 930...930 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905848385

Codice prodotto

DRLL2004

Cod. produttore

L2004

Produttore

DRL

Attacco lampada:

G23

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

930...930 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza:

232 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

33 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lampada LED. 9W. G23. 930 lm. 2700K.