pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL18840VB TUBOLED GLASS 9W 4000K 0,6MT. - L18840VB

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL18840VB TUBOLED GLASS 9W 4000K 0,6MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 80...80 mA

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 1060...1060 lm

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905845438

Codice prodotto

DRLL18840VB

Cod. produttore

L18840VB

Produttore

DRL

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

80...80 mA

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

1060...1060 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro:

29 mm

Lunghezza:

604 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Con telecomando/comando remoto:

no

TUBOLED GLASS VB 9W G13 1060Lm 4000K 330°. Attacco: G13. Tubi a LED con vetro bianco satinato. 330°: ampia curva di distribuzione della luce. Resa di colore >80. Alimentazione 220-240V. Posizione di funzionamento: universale. Accensione immediata, assenza di flickering e di ronzii. Ottimo mantenimento del flusso. INFORMAZIONI D'UTILIZZO. Non impiegare con variatore di luce. In caso di sostituzione di tubi fluorescenti attenersi a semplici accortezze di montaggio. Vedi istruzioni qui a fianco.