pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL140PG PING BALL E27 VERDE 0,8W - L140PG

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 0.5...0.5 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 69 mm

  • Esecuzione vetro/copertura - Opale

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905836603

Codice prodotto

DRLL140PG

Cod. produttore

L140PG

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

0.5...0.5 W

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

69 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Verde

Diametro:

45 mm

Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione E27. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Verde.