DURALAMP SPA - DRLL1211W MR11 12V 2,5W 30? GU4 LED 3000K - L1211W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU4
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 140...140 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8011905839086
Codice prodotto
DRLL1211W
Cod. produttore
L1211W
Produttore
DRL
Attacco lampada:
GU4
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
140...140 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
36 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm
Corrente nominale:
230...230 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh