DURALAMP SPA - DRLL037WW DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 2700K - L037WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 3.2...3.2 W
Flusso luminoso - 270...270 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8011905845933
Codice prodotto
DRLL037WW
Cod. produttore
L037WW
Produttore
DRL
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
3.2...3.2 W
Flusso luminoso:
270...270 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
99 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
37 mm
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh