pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL037C DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 6400K - L037C

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL037C DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 3.2...3.2 W

  • Flusso luminoso - 290...290 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Tensione nominale - 200...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905837013

Codice prodotto

DRLL037C

Cod. produttore

L037C

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

3.2...3.2 W

Flusso luminoso:

290...290 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Tensione nominale:

200...240 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

100 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

2000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

37 mm

Corrente nominale:

32...32 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

DECO LED UP 3.2W E14 290lm 6000K 240° non dimmerabile. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.