pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL017C DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 6400K - L017C

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL017C DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 200...240 V

  • Potenza della lampada - 3.2...3.2 W

  • Flusso luminoso - 290...290 lm

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8011905836979

Codice prodotto

DRLL017C

Cod. produttore

L017C

Produttore

DRL

Tensione nominale:

200...240 V

Potenza della lampada:

3.2...3.2 W

Flusso luminoso:

290...290 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Sfera

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Attacco lampada:

E14

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Diametro:

45 mm

Lunghezza:

77 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Durata di vita nominale media:

20000 h

DECO LED UP 3.2W E14 290lm 6000K non dimmerabile. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.