pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRLKTHB2-200-R H-BAY HB2 200W RIFLETTORE ALLUMINIO - KTHB2-200-R

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLKTHB2-200-R H-BAY HB2 200W RIFLETTORE ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905929503

Codice prodotto

DRLKTHB2-200-R

Cod. produttore

KTHB2-200-R

Produttore

DRL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Altezza/profondità:

125 mm

Diametro:

435 mm

Riflettore in allumino per HB2. Da impiegare per l'apparecchio da 200W, codice HB2-200.