pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDU401430 RTF IP67 CALPESTABILE 14W 12V 3000K - DU401430

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDU401430 RTF IP67 CALPESTABILE 14W 12V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905843885

Codice prodotto

DRLDU401430

Cod. produttore

DU401430

Produttore

DRL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

92 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

122 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Corrente nominale:

1660...1660 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.7

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

INCASSATO RTF CALPESTABILE LED 14W 1000Lm 3000K 60°. Sorgente a LED integrata in un corpo illuminante ad incasso. Calpestabile. IP67. Completo di anello di finitura; vetro trasparente. Alimentazione 12Vac/dc. Non impiegare con alimentatori per alogene. Cassaforma compresa.