pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRLDH80L140EX INCASS. HELIOS 8 40W 4000K 230V IP65 LL - DH80L140EX

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDH80L140EX INCASS. HELIOS 8 40W 4000K 230V IP65 LL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905937423

Codice prodotto

DRLDH80L140EX

Cod. produttore

DH80L140EX

Produttore

DRL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

230 mm

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0.9

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

73...0 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Sorgente a LED integrata in un corpo illuminante ad incasso. 40W. 4000K. 3200 lm.