pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDG657N GLOBO LED E27 G120 17W 4000K - DG657N

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDG657N GLOBO LED E27 G120 17W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 2400...2400 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905913694

Codice prodotto

DRLDG657N

Cod. produttore

DG657N

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

2400...2400 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

159 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

120 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Globo LED. 22W. E27. 4000K. 2400 lm.