DURALAMP SPA - DRLDG457W GLOBO LED E27 G120 12W 3000K - DG457W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1300...1300 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8011905844424
Codice prodotto
DRLDG457W
Cod. produttore
DG457W
Produttore
DRL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1300...1300 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
159 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
120 mm
Corrente nominale:
110...110 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh