pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDG257N GLOBO LED E27 G95 12W 4000K - DG257N

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDG257N GLOBO LED E27 G95 12W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1130...1130 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905844370

Codice prodotto

DRLDG257N

Cod. produttore

DG257N

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1130...1130 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

135 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

95 mm

Corrente nominale:

90...90 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

GLOBO 95 12W E27 1130Lm 4000K 240°. La forma molto piacevole di questo globo ne favorirà l'impiego in qualsiasi tipo di ambiente domestico o dedicato all'accoglienza, negozi, ristoranti etc. Una lampada creata per soddisfare esigenze di illuminazione generale ed ottenere al contempo un importante risparmio energetico. Ottima emissione luminosa, in grado di sostituire una globo ad incandescenza da 125W od una lampada fluorescente a risparmio energetico da 30W.