DURALAMP SPA - DRLDA6080C DECOLED A60 9W 800LM 220-240V 6400K - DA6080C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 831...831 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8011905849955
Codice prodotto
DRLDA6080C
Cod. produttore
DA6080C
Produttore
DRL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
831...831 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
112 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh