pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDA6020W DECOLED A60 15W 2000LM 220-240V 3000K - DA6020W

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDA6020W DECOLED A60 15W 2000LM 220-240V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

153 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905849856

Codice prodotto

DRLDA6020W

Cod. produttore

DA6020W

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza:

117 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Lampada DecoLed. 18W. 2000 lm. 3000K. E27. A60