DURALAMP SPA - DRLDA6015W DECOLED A60 15W 1500LM 220-240V 3000K - DA6015W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8011905850036
Codice prodotto
DRLDA6015W
Cod. produttore
DA6015W
Produttore
DRL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
118 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh