pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDA6015N DECOLED A60 15W 1500LM 220-240V 4000K - DA6015N

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDA6015N DECOLED A60 15W 1500LM 220-240V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1552...1552 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905850050

Codice prodotto

DRLDA6015N

Cod. produttore

DA6015N

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1552...1552 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza:

118 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Lampada DecoLed. 15W. 1552 lm. 4000K. E27. A60