pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRLD82540QSL2 LESELI SLIM 8 18W 220-240V 4000K QUADRO - D82540QSL2

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLD82540QSL2 LESELI SLIM 8 18W 220-240V 4000K QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905860943

Codice prodotto

DRLD82540QSL2

Cod. produttore

D82540QSL2

Produttore

DRL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Altezza/profondità:

26 mm

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

202 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

202 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incassati di spessore estremamente limitato, solo 26mm, ideali per l'incasso in pareti, soffitti e arredi con limitato spazio di incasso. 18W. 1400 lm. 4000K. Quadro