pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRLD815830 INCASSATO LED RTF 8 24W 100-240V 3000K - D815830

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905833305

Codice prodotto

DRLD815830

Cod. produttore

D815830

Produttore

DRL

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

236 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

97...0 mm

Sorgente a LED integrata in un corpo illuminante ad incasso. Funzionamento a tensione di rete. Stessi diametri degli incassati per lampade fluorescenti: sostituzione immediata nelle forature pre-esistenti. Scelta di colore della luce: calda o naturale. Emissione di luce ben diffusa, ideale per l'illuminazione generale degli ambienti. Corpo di dissipazione alettato in alluminio. Connessione elettrica a terminali liberi Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. NOTA: connessione elettricasuperiore; può essere spostata appoggiando l'alimentatore a fianco dell'apparecchio. Di conseguenza la dimensione dell'altezza indicata in tabella si riduce di 30 mm. Utilizzabili anche come apparecchi di emergenza con gruppo elettrogeno dedicato. 480mA corrente costante in uscita dell'alimentatore del modello 15W 840mA corrente costante in uscita dell'alimentatore del modello 25W