pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCP456WW7F DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 2700K - CP456WW7F

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLCP456WW7F DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 6.4...6.4 W

  • Flusso luminoso - 650...650 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905852207

Codice prodotto

DRLCP456WW7F

Cod. produttore

CP456WW7F

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

6.4...6.4 W

Flusso luminoso:

650...650 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

80 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Lampada DecoLed. A Sfera. E27. 6,4W. 2700K. 650 lm.