pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCP456NF DECOLED UP SFERA E14 7W 230V 4000K - CP456NF

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLCP456NF DECOLED UP SFERA E14 7W 230V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 680...680 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905846107

Codice prodotto

DRLCP456NF

Cod. produttore

CP456NF

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

680...680 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

80 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Sfera Deco LED Up 6W E14 680Lm 4000K 160°. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.