DURALAMP SPA - DRLCP4535C7F DECOLED UP SFERA E27 5W 230V 6400K - CP4535C7F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 5.3...5.3 W
Flusso luminoso - 430...430 lm
Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K
Tensione nominale - 200...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8011905837723
Codice prodotto
DRLCP4535C7F
Cod. produttore
CP4535C7F
Produttore
DRL
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
5.3...5.3 W
Flusso luminoso:
430...430 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Tensione nominale:
200...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
77 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Corrente nominale:
40...40 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh