DURALAMP SPA - DRLCLE2724 CATENARIA E27 220V 24 (60CM) - CLE2724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
8011905843823
Codice prodotto
DRLCLE2724
Cod. produttore
CLE2724
Produttore
DRL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo di connessione
CATENARIA . Cavo portante a tensione di rete con portalampada integrati. Passo dei portalampada 60cm. Altri passi disponibili su progetto. Impiego tipico per festoni decorativi in interni ed esterni, illuminazione decorativa di giardini, ombrelloni etc. Impiego suggerito in particolare con le lampade colorate Goccia o Ping Ball. Finito con presa Schuko IP44 per l'Europa. Disponibili su ordine e per quantità. Prodotto standard: lunghezza del cavo 16 m con 24 portalampada; 150 cm al primo portalampada dopola spina e 60 cm dall'ultimo alla fine del cavo. Portalampada completi di collarino IP44.