pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCC377CF DECOLED UP CANDELA E14 7W 220-240V 6400K - CC377CF

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLCC377CF DECOLED UP CANDELA E14 7W 220-240V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905922726

Codice prodotto

DRLCC377CF

Cod. produttore

CC377CF

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore correlata:

6400...6400 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

106 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

37 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

DECO LED UP. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. 7W. E14. 6400K. 810 lm