pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLBHO15 PLAFONIERA LED OVALE 15W 4000K - BHO15

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLBHO15 PLAFONIERA LED OVALE 15W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905843656

Codice prodotto

DRLBHO15

Cod. produttore

BHO15

Produttore

DRL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK04

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

214 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

114 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

63 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.9

efficienza luminosa della lampada:

100...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

PLAFONIERE T&O IP65 15W 1500Lm 4000K 120°. Tipicamente impiegate per l'illuminazione diffusa sia in interni che in esterni o ambienti umidi (IP65). Sostituiscono le plafoniere con lampade fluorescenti offrendo accensione immediata, senza sfarfallio e conuna maggiore durata. Design essenziale impiegabile ovunque. Corpo e schermo in materiale plastico antiurto IK04. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Installazioni tipiche: luce scale, terrazze, corridoi, aree comuni, giardini, bagni e anti-bagni.