DURALAMP SPA - DRL4086T CIRCOLINA G10Q 40W 6500K TRIFOSFORO - 4086T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G10q
Temperatura di colore correlata - 6500 K
Flusso luminoso - 2560 lm
Forma della lampada - Anello
Diametro del tubo - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905818197
Codice prodotto
DRL4086T
Cod. produttore
4086T
Produttore
DRL
Attacco lampada:
G10q
Temperatura di colore correlata:
6500 K
Flusso luminoso:
2560 lm
Forma della lampada:
Anello
Diametro del tubo:
29 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Diametro dell'anello:
400 mm
Efficienza luminosa della lampada:
68 lm/W
Riflettore interno:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
A doppia parete:
no
Striscia di accensione:
no
Durata di vita nominale media:
10000 h