pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL4084T CIRCOLINA G10Q 40W 4100K TRIFOSFORO - 4084T

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL4084T CIRCOLINA G10Q 40W 4100K TRIFOSFORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G10q

  • Temperatura di colore correlata - 4100 K

  • Flusso luminoso - 2800 lm

  • Forma della lampada - Anello

  • Diametro del tubo - 29 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011905818180

Codice prodotto

DRL4084T

Cod. produttore

4084T

Produttore

DRL

Attacco lampada:

G10q

Temperatura di colore correlata:

4100 K

Flusso luminoso:

2800 lm

Forma della lampada:

Anello

Diametro del tubo:

29 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Diametro dell'anello:

400 mm

Efficienza luminosa della lampada:

74 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

A doppia parete:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

10000 h

Circoline ai trifosfori, il miglior controllo della temperatura di colore. Ottima efficienza uminosa. Ottima resa di colore. Tonalità di luce naturale e fredda. Equipaggiata di apposito reattore elettronico, utilizzabile con variatore di luce.