DURALAMP SPA - DRL3286T CIRCOLINA G10Q 32W 6500K TRIFOSFORO - 3286T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G10q
Temperatura di colore correlata - 6500 K
Flusso luminoso - 1900 lm
Forma della lampada - Anello
Diametro del tubo - 29 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8011905818173
Codice prodotto
DRL3286T
Cod. produttore
3286T
Produttore
DRL
Attacco lampada:
G10q
Temperatura di colore correlata:
6500 K
Flusso luminoso:
1900 lm
Forma della lampada:
Anello
Diametro del tubo:
29 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Diametro dell'anello:
300 mm
Efficienza luminosa della lampada:
57 lm/W
Riflettore interno:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
A doppia parete:
no
Striscia di accensione:
no
Durata di vita nominale media:
10000 h