pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL28830SP MULTI-GU10 7W - 220-240V GU10 50? - 3000 - 28830SP

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL28830SP MULTI-GU10 7W - 220-240V GU10 50? - 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 70...70 mA

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 870...870 lm

  • Intensità luminosa - 950 cd

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8011905847869

Codice prodotto

DRL28830SP

Cod. produttore

28830SP

Produttore

DRL

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

70...70 mA

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

870...870 lm

Intensità luminosa:

950 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

55 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

MULTI SPOT. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Confezione singola sospendibile. Non impiegare con variatore di luce. LED 9W GU10 0.07A 870lm 3000K 50° 950cd.