DURALAMP SPA - DRL28760 MULTI-100-WIDE GU10 230V 5,3W 100? 6000K - 28760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 680...680 lm
Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8011905843410
Codice prodotto
DRL28760
Cod. produttore
28760
Produttore
DRL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
680...680 lm
Temperatura di colore correlata:
6400...6400 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
55 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
MR16
Corrente nominale:
69...69 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh