pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL28740 MULTI-100-WIDE GU10 230V 5,3W 100? 4000K - 28740

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL28740 MULTI-100-WIDE GU10 230V 5,3W 100? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 660...660 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905845810

Codice prodotto

DRL28740

Cod. produttore

28740

Produttore

DRL

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

660...660 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

51 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

305 cd

Con telecomando/comando remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

MULTI 100WIDE LED 8W GU10 660Lm 4000K 100°. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Finitura satinata del vetro frontale. Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce.