pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL28627 MULTI-100-WIDE GU10 230V 4,6W 100? 3000K - 28627

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905839093

Codice prodotto

DRL28627

Cod. produttore

28627

Produttore

DRL

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

51 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

MR16

Corrente nominale:

52...52 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

MULTI LED 6W GU10 500lm 2800K 100° WIDE. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Finitura satinata del vetro frontale. Vano ceramico per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce.