DURALAMP SPA - DRL28560SP MULTI-GU10 6W - 220-240V GU10 38? - 6000 - 28560SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 5220...5220 lm
Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8011905847845
Codice prodotto
DRL28560SP
Cod. produttore
28560SP
Produttore
DRL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
5220...5220 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
55 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
T8
Intensità luminosa:
850 cd
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh