DURALAMP SPA - DRL28560 MULTI-100-WIDE GU10 230V 3,5W 100? 6000K - 28560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 47...47 mA
Potenza della lampada - 5.5...5.5 W
Flusso luminoso - 420...420 lm
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 14 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8011905836047
Codice prodotto
DRL28560
Cod. produttore
28560
Produttore
DRL
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
47...47 mA
Potenza della lampada:
5.5...5.5 W
Flusso luminoso:
420...420 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Riflettore
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Attacco lampada:
GU10
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
54 mm
Designazione della lampada:
MR16
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Durata di vita nominale media:
30000 h