DURALAMP SPA - DRL28540SP MULTI-GU10 4W - 220-240V GU10 38? - 4000 - 28540SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 507...507 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8011905847821
Codice prodotto
DRL28540SP
Cod. produttore
28540SP
Produttore
DRL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
507...507 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
55 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh