DURALAMP SPA - DRL272702-D XSPOT MR16 7,5W GU10 220V 2700K DIMMER. - 272702-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 22...240 V
Forma della lampada - Riflettore
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8011905861025
Codice prodotto
DRL272702-D
Cod. produttore
272702-D
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
22...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
48 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
6360 cd
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh