DURALAMP SPA - DRL1DSD400T HDS E40 400W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD400T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 400 W
Attacco lampada - E27
Flusso luminoso - 54000 lm
Temperatura di colore correlata - 2000 K
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
12 PZ
EAN
8011905042288
Codice prodotto
DRL1DSD400T
Cod. produttore
1DSD400T
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
400 W
Attacco lampada:
E27
Flusso luminoso:
54000 lm
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Efficienza luminosa della lampada:
126 lm/W
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Accenditore esterno necessario:
sì
Lunghezza totale:
285 mm
Tipologia:
Chiaro
Diametro:
47 mm