pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1DSD100TT HDS E40 100W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD100TT

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Attacco lampada - E40

  • Flusso luminoso - 10000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2000 K

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011905812133

Codice prodotto

DRL1DSD100TT

Cod. produttore

1DSD100TT

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

100 W

Attacco lampada:

E40

Flusso luminoso:

10000 lm

Temperatura di colore correlata:

2000 K

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

96 lm/W

Alimentatore esterno necessario:

sì

Senza mercurio:

no

Accenditore esterno necessario:

sì

Lunghezza totale:

211 mm

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

47 mm

Attacco: E27 ed E40. Ottima efficienza. Tubolare chiara ed ellissoidale polverata per una migliore diffusione della luce. Temperatura minima di accensione: -40°C. Durate di vita molto lunghe: ridotti costi di manutenzione. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: Frequenza nominale 50-60Hz; Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220÷250V, 50-60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono untrasformatore per assicurare la corretta funzionalità della lampada.