DURALAMP SPA - DRL1D135NDL HDI-E/C E27 150W 4200K ELLISS. TRASP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Flusso luminoso - 12500 lm
Base - E27
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
12 PZ
EAN
8011905042011
Codice prodotto
DRL1D135NDL
Cod. produttore
1D135NDL
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
150 W
Flusso luminoso:
12500 lm
Base:
E27
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
87 lm/W
Forma della lampada:
Ellissoidale
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
58 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
145 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì